Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6024-2RS1/C3

  • ERIKS:13197411
  • Fabrikant:7316574800803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal is het geoptimaliseerd voor lage wrijving, hoge rotatiesnelheden en minimale trillingen. Het lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, waardoor het onderhoud vereenvoudigd wordt. De geïntegreerde afdichting zorgt voor effectieve smeringretentie en het buitensluiten van verontreinigingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en het smeermiddel binnen voor een verbeterde betrouwbaarheid
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere rotatiesnelheden en een lager bedrijfsgeruis mogelijk zijn
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en het draagvermogen in veeleisende omgevingen
  • C3 inwendige speling zorgt voor betere prestaties bij thermische uitzetting en uitlijningafwijkingen
  • Uitvoering met een enkele rij maakt eenvoudige montage en minder onderhoud noodzakelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan stoffige of natte omstandigheden
  • Compatibel met transportsystemen die gecombineerde radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 217,77/ stukexcl. btw

€ 263,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
88.4 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.65 lb
B
28 mm
Alternatieven

€ 247,39/ stukexcl. btw

€ 299,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026