€ 199,21/ stukexcl. btw
€ 241,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.97 kg |
Gewicht | 4.35 lb |
B | 28 mm |
€ 213,05/ stukexcl. btw
€ 257,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026