Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6022-2RS1

  • ERIKS:23757840
  • Fabrikant:7316576623134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een stalen kooi en contactafdichtingen aan beide zijden. Het 6022-2RS1 ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, met behoud van lage wrijving en trillingen. De interne vet smering en robuuste afdichting dragen bij aan een langere levensduur en minimaal onderhoud. Een hoge grenssnelheid wordt bereikt door geoptimaliseerd ontwerp en materiaalkeuze.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen om de operationele levensduur te verlengen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele kogelgeleiding voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Smeervet smering vermindert de behoefte aan nasmering en verlaagt de totale onderhoudsvereisten
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid en draagvermogen
  • Lage wrijving en geoptimaliseerde interne geometrie zorgen voor een betrouwbare werking bij hoge rotatiesnelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productiesystemen die aan stof of vuil worden blootgesteld
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren en -blowers die een laag geluidsniveau vereisen
  • lagers met lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 199,21/ stukexcl. btw

€ 241,04incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 213,05/ stukexcl. btw

€ 257,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026