Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6021-2RS1/C3

  • ERIKS:13529719
  • Fabrikant:7316573326960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen voor betrouwbare werking. Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. De afgedichte constructie verbetert het vasthouden van smeermiddel en houdt verontreinigingen buiten. Door de verminderde onderhoudsbehoefte is het een praktische keuze voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten om de operationele levensduur te verlengen
  • Diepgroefgeometrie maakt een efficiënte opname van radiale en axiale belastingen mogelijk
  • Het wrijvingsarme ontwerp minimaliseert warmteontwikkeling en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Af fabriek gevuld met vet om de installatie te vereenvoudigen en het onderhoud te verminderen
  • Enkelrijige constructie zorgt voor consistente prestaties onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen in verontreinigde of natte omgevingen
  • Compatibel met HVAC-systemen voor betrouwbare
  • stille rotatiebeweging
Opslaan in lijst

€ 167,76/ stukexcl. btw

€ 202,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
65.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
1.58 kg
Gewicht
3.47 lb
B
26 mm