€ 166,82/ stukexcl. btw
€ 201,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.83 lb |
B | 24 mm |