Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6020-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13197398
  • Fabrikant:7316571548753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. De contactloze, geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het robuuste ontwerp en de eenvoudige montage-eisen maken het geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur van lagers
  • Geoptimaliseerde geometrie zorgt voor lage wrijving, wat resulteert in een lager energieverbruik en minder warmteontwikkeling
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en verlaagt zo effectief de onderhoudsbehoefte voor gebruikers
  • Ondersteunt hoge rotatiesnelheden en maakt efficiënte werking mogelijk in dynamische toepassingen
  • Geschikt voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en biedt veelzijdige installatiemogelijkheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan matige verontreinigingsrisico’s worden blootgesteld
  • Compatibel met pompen die minimale onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 109,86/ stukexcl. btw

€ 132,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.83 lb
da_min
107 mm
B
24 mm
Da_max
115.9 mm