Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6019-2Z

  • ERIKS:23757817
  • Fabrikant:7316570900903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkappen aan beide zijden ter bescherming van de interne componenten. De lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen hoge draaisnelheden en een soepele werking. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor sterkte en betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen. Integrale afdichting helpt de smering te behouden en verontreiniging te voorkomen, wat de levensduur verlengt. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belasting, met minimale onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen te blokkeren voor een langere levensduur van het lager
  • Het enkelrijige groefontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere rotatiesnelheden mogelijk zijn in dynamische omgevingen
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid bij continue industriële processen
  • Minimale onderhoudsvereisten verminderen stilstand en verlagen de totale operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en betrouwbare afdichting vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof of vuil
  • Compatibel met pompen die werken onder zowel radiale als axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 103,63/ stukexcl. btw

€ 125,39incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.08 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.28 kg
Gewicht
2.81 lb
da_min
102 mm
da_max
111 mm
B
24 mm
D
145 mm
d
95 mm
d1
111.4 mm
D2
133.3 mm
Da_max
138 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 120,33/ stukexcl. btw

€ 145,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026