Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6019-2RS1/C3

  • ERIKS:12121361
  • Fabrikant:7316571593395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, biedt lage wrijving en is geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd. Gemaakt van lagerstaal ondersteunt het een referentiesnelheid van 9500 omw/min en een grenssnelheid van 2800 omw/min.

Kenmerken
  • Integrale afdichtingen houden het smeermiddel vast en beschermen tegen verontreiniging voor langere onderhoudsintervallen
  • Het enkelrijige ontwerp zorgt voor een betrouwbare opname van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
  • Lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • ondersteuning van veeleisende operationele vereisten
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente prestaties in industriële omgevingen
  • Smeervet zorgt voor een soepele werking en minimaliseert onderhoudsstilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die hoge snelheden en geluidsarme lagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken in omgevingen met mogelijke blootstelling aan verontreinigingen
  • Compatibel met pompen die een robuuste radiale belastingondersteuning en een lange levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 117,15/ stukexcl. btw

€ 141,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
1.23 kg
Gewicht
2.71 lb
B
24 mm
Alternatieven

€ 135,93/ stukexcl. btw

€ 164,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026