Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6018-2RS1/C3

  • ERIKS:23757809
  • Fabrikant:7316577661357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal is het geoptimaliseerd voor lage wrijving, lage geluidsproductie en hoge draaisnelheden. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. Ontworpen voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen is het geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen de indringing van deeltjes en vocht
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert energieverlies tijdens bedrijf.
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting bij wisselende snelheidsomstandigheden
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt stabiliteit en duurzaamheid voor veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en industriële pompen voor een betrouwbare werking
  • Ideaal voor transportsystemen die continu hoge snelheden vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 100,97/ stukexcl. btw

€ 122,17incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 113,79/ stukexcl. btw

€ 137,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026