Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6017-2RS1/W64

  • ERIKS:13197385
  • Fabrikant:7316571199993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 85 mm en een buitendiameter van 130 mm. Het beschikt over een breedte van 22 mm en is voorzien van afdichtingen of beschermkappen voor extra bescherming. Het lager ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 52 kN en is geschikt voor snelheden tot 6700 omw/min. Ontworpen voor betrouwbare werking in diverse industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur van lagers
  • Dynamische draaggetal van 52 kN zorgt voor prestaties onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Ondersteunt begrenzingssnelheden tot 6700 omw/min voor toepassingen met hoge snelheid
  • Een breedte van 22 mm maakt compatibiliteit mogelijk met standaard behuizings- en asaansluitingen
  • Het groefdiepe ontwerp verbetert de lastverdeling en de operationele stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotorassemblages in industriële automatiseringssystemen
  • Gebruikt met transportsystemen die hoge snelheid en laadvermogen vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines voor continu bedrijf
Opslaan in lijst

€ 305,09/ stukexcl. btw

€ 369,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
2.04 lb
Gewicht
0.924 kg
B
22 mm