Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6017-2RS1

  • ERIKS:23757800
  • Fabrikant:7316577297303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen bij hoge draaisnelheden. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor extra duurzaamheid. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en zorgt voor een betrouwbare werking
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt efficiënte prestaties bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en is bestand tegen vermoeiing onder veeleisende omstandigheden
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen, waardoor veelzijdige montagemogelijkheden mogelijk zijn
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast, waardoor het onderhoud voor gebruikers wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor een soepele rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare ondersteuning van radiale en axiale belastingen vereisen
  • Compatibel met pompen in productieomgevingen die een langere levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 84,95/ stukexcl. btw

€ 102,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.76 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
0.924 kg
Gewicht
2.04 lb
da_min
92 mm
da_max
99.3 mm
B
22 mm
D
130 mm
d
85 mm
d1
99.4 mm
D2
119.1 mm
Da_max
123 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 95,67/ stukexcl. btw

€ 115,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026