€ 64,51/ stukexcl. btw
€ 78,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.81 kg |
Gewicht | 1.79 lb |
B | 22 mm |