€ 73,16/ stukexcl. btw
€ 88,52incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.66 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 0.869 kg |
Gewicht | 1.92 lb |
da_min | 86 mm |
da_max | 94.3 mm |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
d1 | 94.4 mm |
D2 | 114.1 mm |
Da_max | 119 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 85,55/ stukexcl. btw
€ 103,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026