Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6015-2RS1

  • ERIKS:23757779
  • Fabrikant:7316571147192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige constructie met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor het inzetbaar is in uiteenlopende industriële toepassingen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge draaisnelheden mogelijk met minder geluid en trillingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en is gesmeerd met vet. De afgedichte constructie verlengt de levensduur door verontreiniging te voorkomen en het smeermiddel vast te houden.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor langere onderhoudsintervallen mogelijk zijn
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge bedrijfssnelheden voor veeleisende industriële toepassingen
  • Constructie van het kooi uit plaatmetaal behoudt de kogelafstand voor een consistente lastverdeling
  • Robuust lagerstaal verhoogt de weerstand tegen vermoeiing en operationele belasting
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor minder verschillende componenttypen nodig zijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met gemengde laadrichtingen
  • Compatibel met pompen en industriële ventilatoren die een lagere onderhoudsfrequentie vereisen
Opslaan in lijst

€ 60,26/ stukexcl. btw

€ 72,91incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing