Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6014-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23772399
  • Fabrikant:7316571548609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met afgedekte zijden voor extra bescherming. Het is vervaardigd uit lagerstaal en biedt geoptimaliseerde prestaties bij zowel radiale als axiale belastingen. Het geïntegreerde, niet-contact afscherming helpt de smering te behouden en verontreiniging te minimaliseren. Geschikt voor toepassingen met hoge snelheden en een lage onderhoudsbehoefte, ondersteunt het een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de operationele levensduur wordt verlengd
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid bij zware radiale en axiale belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Smeervet smering vereenvoudigt het onderhoud en ondersteunt een consistent prestatieniveau
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten in veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Compatibel met transportsystemen die lagers met weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 46,35/ stukexcl. btw

€ 56,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.629 kg
Gewicht
1.39 lb
B
20 mm