Dit enkelrijige groefkogellager is vervaardigd uit lagerstaal en is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor integrale afdichting. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, levert lage wrijving en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. Het lager is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, vereist minder onderhoud en biedt een langere levensduur. De afmetingen zijn een boring van 70 mm, een buitendiameter van 110 mm en een breedte van 20 mm.
Kenmerken
Geïntegreerde afscherming aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen
Het groefdiepe ontwerp maakt gelijktijdige opname van radiale en axiale belastingen mogelijk
Geoptimaliseerd voor lage wrijving om het energieverbruik en de bedrijfstemperatuur te verlagen
Hoge referentiesnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende eisen voor roterende machines
C3 inwendige speling verbetert de prestaties in toepassingen met thermische uitzetting
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een stille en betrouwbare werking vereisen
Ideaal voor industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Compatibel met tandwielkasten die minimaal onderhoud en een langere levensduur vereisen