Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6014-2RS1/W64

  • ERIKS:23225095
  • Fabrikant:7316571177229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. De 6014-serie heeft een binnendiameter van 70 mm, een buitendiameter van 110 mm en een breedte van 20 mm. Het ondersteunt radiale belastingen tot 39,7 kN en is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. De grenssnelheid bedraagt 8000 omw/min, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen het lagerinterieur tegen verontreiniging en het binnendringen van vocht
  • De statische belastingscapaciteit van 39,7 kN zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • De breedte van 20 mm maakt installatie mogelijk waar de axiale ruimte in apparatuur beperkt is.
  • Hoge grenssnelheid van 8000 omw/min ondersteunt snelle rotatie-eisen in machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportbanden die betrouwbare rotatie-elementen met hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor algemene industriële machines met middelzware tot hoge radiale belastingen
  • Compatibel met pompasen die bescherming tegen verontreiniging vereisen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.615 kg
Gewicht
1.38 lb
B
20 mm