Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6014-2RS1

  • ERIKS:23757768
  • Fabrikant:7316577302564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een robuust enkelrijig ontwerp. De eenheid ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Lage wrijving en trillingen maken hoge rotatiesnelheden mogelijk. De constructie van het lager minimaliseert het onderhoud en zorgt voor een effectieve smering.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Plaatwerkkooi biedt betrouwbare geleiding voor wentellichamen in veeleisende omgevingen
  • Eenvoudig montageproces verkort de installatietijd en vermindert de bijbehorende onderhoudskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheidsprestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met transportsystemen waarbij een lange levensduur van lagers cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 52,57/ stukexcl. btw

€ 63,61incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing