Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6013-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002334
  • Fabrikant:7316571555188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is ontworpen voor lage wrijving en verminderde trillingen. Het lager is geschikt voor hoge snelheden en vereist dankzij de geïntegreerde afscherming minimaal onderhoud. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge rotatiesnelheden mogelijk om de productiviteit te verhogen
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen om de operationele flexibiliteit te vergroten
  • Het enkelrijige groefontwerp vereenvoudigt de montage en vermindert het onderhoudsvereiste
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid voor langdurige industriële prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en efficiënte werking vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren in omgevingen met continu bedrijf
  • Compatibel met transportsystemen die aan matige vervuiling worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 36,49/ stukexcl. btw

€ 44,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
B
18 mm