€ 203,16/ stukexcl. btw
€ 245,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 0.45 kg |
Gewicht | 1 lb |
B | 18 mm |