Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6013-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002333
  • Fabrikant:7316571555164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichting aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is toepasbaar in situaties waar minder onderhoud gewenst is. De afdichting houdt het smeermiddel binnen en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door verontreiniging te voorkomen
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • De lagerstaalconstructie verbetert de duurzaamheid en de slijtvastheid bij continu gebruik
  • Vereist minder onderhoud dankzij geïntegreerde afdichting en efficiënte vet smering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers in toepassingen met continu gebruik
  • Compatibel met pompen die matige radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 40,55/ stukexcl. btw

€ 49,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.422 kg
Gewicht
0.93 lb
B
18 mm