Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757749
  • Fabrikant:7316571573328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een geïntegreerde afdichting. Het robuuste ontwerp, de lage wrijvingskenmerken en de geoptimaliseerde interne geometrie maken hoge draaisnelheden en lage trillingen mogelijk. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Het lager is voorgesmeerd met vet en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen lekkage van smeermiddel en beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen
  • C3 radiale interne speling maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk met minder warmteontwikkeling
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele kogelgeleiding en is bestand tegen vervorming tijdens bedrijf
  • Niet-contact afdichtingen minimaliseren wrijving voor een soepelere en stillere werking
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor hoge sterkte en een lange levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid vereisen
  • geluidsarme lagers
  • Ideaal voor transportsystemen die in stoffige omgevingen werken
  • Compatibel met pompen die betrouwbaarheid vereisen
  • onderhoudsvriendelijke lagers
Opslaan in lijst

€ 29,41/ stukexcl. btw

€ 35,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
B
18 mm