Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2Z

  • ERIKS:23757747
  • Fabrikant:7316573400523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het heeft een robuust ontwerp met lage wrijving en is geoptimaliseerd voor stille werking. Integrale afdichting beschermt het smeermiddel en vermindert de binnendringing van verontreinigingen. Het lager is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afscherming beschermt het smeermiddel en vermindert het binnendringen van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere bedrijfssnelheden en efficiëntie mogelijk
  • Constructie met plaatmetalen kooi verbetert de duurzaamheid en de lastverdeling
  • Lagerstaal zorgt voor consistente prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervetminimalisatie vermindert het onderhoud en verlengt de service-intervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren die in veeleisende omgevingen werken
  • Compatibel met transportsystemen die lage trillings- en geluidsniveaus vereisen
Opslaan in lijst

€ 29,54/ stukexcl. btw

€ 35,74incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026