Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2RZ

  • ERIKS:12084556
  • Fabrikant:7316571480695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde, niet-contact afdichtingen. Ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden, neemt het zowel radiale als axiale belastingen op. De robuuste constructie en het afgedichte ontwerp zorgen voor minder onderhoud en een langere levensduur. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen om de onderhoudsintervallen te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling tijdens continu gebruik op hoge snelheid.
  • Plaatwerk kooi zorgt voor stabiele kogelleiding voor verhoogde bedrijfszekerheid
  • Smeervet smering ondersteunt een consistente werking met minimale nasmeerbehoefte
  • Robuuste lagerstaalconstructie weerstaat veeleisende belastingsomstandigheden in beide richtingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking vereisen
  • hoogtoerige rotatie
  • Ideaal voor industriële pompen in continu bedrijf
  • Compatibel met transportsystemen die onderhoudsarme lagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 50,60/ stukexcl. btw

€ 61,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.98 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.414 kg
Gewicht
0.91 lb
da_min
66 mm
da_max
71.2 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
d1
71.3 mm
D2
86.5 mm
Da_max
89 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm