Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2RS1/W64

  • ERIKS:24002332
  • Fabrikant:7316570875980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 60 mm en een buitendiameter van 95 mm. De afgedichte of afgeschermde variant heeft een breedte van 18 mm en een dynamische belastbaarheid van 30,7 kN. De maximale begrenzingssnelheid is 4300 omw/min, geschikt voor toepassingen met middelhoge tot hoge snelheden. Het lager behoort tot de 6012-serie van SKF.

Kenmerken
  • Het diepe groefontwerp verhoogt de radiale belastingscapaciteit en ondersteunt hogere bedrijfssnelheden
  • Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreiniging en verlengen de onderhoudsintervallen
  • Een breedte van 18 mm optimaliseert de lastverdeling en vermindert spanningsconcentraties bij de installatie.
  • De dynamische belastingscapaciteit van 30,7 kN maakt gebruik in veeleisende belastingsomgevingen mogelijk
  • De begrenzingssnelheid van 4300 omw/min ondersteunt toepassingen met matige rotatiesnelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistente rotatieprestatie vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
  • Ideaal voor industriële pompen die werken in gecontroleerde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 181,34/ stukexcl. btw

€ 219,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6012
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.404 kg
Gewicht
0.92 lb
B
18 mm