Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6012-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:24002331
  • Fabrikant:7316571555096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en een werking met lage wrijving. Het robuuste, veelzijdige ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen uit om de levensduur te verlengen. Geschikt voor toepassingen met minimaal onderhoud en geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • C3-radiale speling maakt een hogere snelheidscapaciteit mogelijk met minder warmteontwikkeling
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en duurzaamheid onder zware belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt efficiënt werken mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Veelzijdig enkelrijig ontwerp ondersteunt belastingen in zowel radiale als axiale richting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een lage trilling en lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die worden blootgesteld aan stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 32,68/ stukexcl. btw

€ 39,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.414 kg
Gewicht
0.91 lb
B
18 mm