€ 33,32/ stukexcl. btw
€ 40,32incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 30.7 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.98 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.414 kg |
Gewicht | 0.91 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 71.2 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
d1 | 71.3 mm |
D2 | 86.5 mm |
Da_max | 89 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |