Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6011-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757739
  • Fabrikant:7316571555072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met aan beide zijden afdekkingen die geoptimaliseerd zijn voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp behoudt de smering en voorkomt verontreiniging voor een langere operationele levensduur
  • De constructie met lage wrijving maakt consistente hoge snelheidsprestaties mogelijk in veeleisende toepassingen
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Lagerstaal biedt sterkte en slijtvastheid voor langere onderhoudsintervallen
  • Vooraf gevuld met vet voor vereenvoudigde installatie en minder onderhoudsvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge efficiëntie en duurzaamheid vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren met veeleisende, continue bedrijfscycli
  • Compatibel met transportsystemen in productie- en logistieke omgevingen
Opslaan in lijst

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.39 kg
Gewicht
0.86 lb
B
18 mm