€ 172,00/ stukexcl. btw
€ 208,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.85 lb |
Gewicht | 0.39 kg |
B | 18 mm |