Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6011-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002329
  • Fabrikant:7316572242100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 55 mm en een buitendiameter van 90 mm. Met een breedte van 18 mm ondersteunt het axiale en radiale belastingen efficiënt. De C-classificatie van 29,6 kN zorgt voor een robuuste draagcapaciteit. Afdichtingen of beschermkappen bieden extra bescherming voor veeleisende toepassingen. De productie door SKF garandeert betrouwbaar gebruik in uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreiniging en verminderen de onderhoudsbehoefte
  • De dynamische belastingscapaciteit van 29,6 kN maakt een veilige werking onder zware belasting mogelijk.
  • Een breedte van 18 mm combineert draagvermogen en compacte installatie voor krappe ruimtes
  • Een begrenzingssnelheid van 4500 omw/min maakt gebruik in machines met middelhoge tot hoge snelheden mogelijk
  • Het groefdiepe ontwerp verwerkt gecombineerde radiale en axiale belastingen voor veelzijdig gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare radiale lastondersteuning vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in productieapparatuur
  • Compatibel met verwerkingsmachines die in veeleisende omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 30,40/ stukexcl. btw

€ 36,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6011