€ 56,75/ stukexcl. btw
€ 68,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.387 kg |
Gewicht | 0.85 lb |
B | 18 mm |