€ 20,08/ stukexcl. btw
€ 24,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
B | 16 mm |