Dit groefkogellager 6010 biedt robuuste belastingsverwerking voor veeleisende industriële omgevingen. De binnendiameter van 50 mm en buitendiameter van 80 mm ondersteunen nauwkeurige rotatiebewegingen. Met een breedte van 16 mm en een dynamische draaglast van 22,9 kN is het ontworpen voor betrouwbaarheid. Het lager bereikt een grenssnelheid van 11.000 omw/min, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
Kenmerken
Het diepe groefontwerp zorgt voor stabiele ondersteuning van axiale en radiale belastingen
reductie van operationele stilstand
De hoge grenssnelheid van 11.000 omw/min maakt betrouwbaar gebruik in snel roterende assemblages mogelijk.
De dynamische belastingscapaciteit van 22,9 kN weerstaat zware mechanische belastingen in industriële omgevingen
De fabrikant SKF zorgt voor een consistente productkwaliteit bij veeleisende onderhoudsschema’s
Toepassing en gebruik
Gebruikt met aandrijfsystemen die hoge rotatiesnelheden vereisen
Ideaal voor metaalbewerkingsapparatuur die stabiele lagerprestaties vereist
Compatibel met verpakkingsmachines die onder continue belasting werken