Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6010-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757723
  • Fabrikant:7316571554891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden en een robuuste kooi van plaatstaal die geschikt is voor hoge draaisnelheden. Het neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. Met een breedte van 16 mm, een binnendiameter van 50 mm en een buitendiameter van 80 mm is veelzijdige montage in diverse machines mogelijk. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt vet vast en blokkeert verontreinigingen voor verlengde onderhoudsintervallen
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk en verlagen het energieverbruik
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat een flexibele toepassing mogelijk maakt
  • Plaatwerkkooi biedt betrouwbare geleiding van wentellichamen onder dynamische omstandigheden
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan matige vervuiling worden blootgesteld
  • Compatibel met HVAC-apparatuur voor continue bedrijfscycli
Opslaan in lijst

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.266 kg
Gewicht
0.59 lb
B
16 mm