Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6010-2RS1/C3

  • ERIKS:23757722
  • Fabrikant:7316576680724
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting aan beide zijden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk. Gemaakt van lagerstaal is het geoptimaliseerd voor een werking met lage wrijving, weinig geluid en lage trillingen. De afgedichte constructie verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het voorkomen van verontreiniging.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten voor een langere lagerlevensduur
  • Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie ondersteunen hoge rotatiesnelheden onder veeleisende omstandigheden
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor flexibele toepassingen
  • Robuuste plaatmetalen kooi zorgt voor consistente geleiding van de rollende elementen
  • Smeervet smering en een afgedichte constructie verminderen het onderhoud voor eindgebruikers
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een lage trillingsprestatie vereisen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren voor hoge snelheid
  • onderhoudsarme werking
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbaarheid vereisen
  • afgedichte lagers
Opslaan in lijst

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 25,81/ stukexcl. btw

€ 31,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026