Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002321
  • Fabrikant:7316571541235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De afscherming aan beide zijden zorgt voor een geïntegreerde afdichting om de levensduur te verlengen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie zorgen voor minder trillingen en geluid. Gemaakt van lagerstaal met een kooi van plaatstaal is dit lager geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • Lagerstaalconstructie biedt een hoge vermoeiingssterkte voor veeleisende toepassingen
  • Plaatwerk kooi houdt de kogels op hun plaats en maakt nauwkeurige rotatie onder belasting mogelijk
  • C3 inwendige speling maakt een betrouwbare werking bij hogere snelheden en temperaturen mogelijk
  • Gesmeerd met vet om het onderhoud te minimaliseren en lange service-intervallen te garanderen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistent hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met pompen die worden blootgesteld aan matig stoffige en vochtige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.245 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm
D
75 mm