Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2RS1/W64

  • ERIKS:12695691
  • Fabrikant:7316570416510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het heeft een binnendiameter van 45 mm, een buitendiameter van 75 mm en een breedte van 16 mm. Het lager ondersteunt radiale belastingen tot 22,1 kN en werkt bij grenssnelheden tot 12.000 omw/min. Afdichtingen of beschermkappen zorgen voor extra bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur
  • De hoge grenssnelheid van 12.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk.
  • De belastingscapaciteit van 22,1 kN ondersteunt aanzienlijke radiale krachten in industriële toepassingen.
  • De breedte van 16 mm maakt compacte installaties mogelijk in beperkte ruimtes
  • Het diepe groefontwerp zorgt voor stabiele prestaties onder aanhoudende operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die hoge snelheden en compacte lagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen met matige radiale belastingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die werken onder afgedichte of afgeschermde omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 137,48/ stukexcl. btw

€ 166,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.54 lb
Gewicht
0.244 kg
B
16 mm