Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2RS1/C4

  • ERIKS:24002317
  • Fabrikant:7316570405521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een langere levensduur. De robuuste kooi van plaatstaal en de lagersstaalconstructie zorgen voor duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor het inzetbaar is voor diverse toepassingen. Dankzij lage wrijving en optimalisatie voor hoge draaisnelheden is het onderhoudsarm.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt
  • Plaatwerkkooi biedt structurele sterkte ter ondersteuning van betrouwbare lastverdeling
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor slijtvastheid in veeleisende operationele omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen, wat flexibiliteit en betrouwbaarheid in de toepassing biedt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een langdurig hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die weinig onderhoud en een robuuste prestatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm