Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2RS1/C3WT

  • ERIKS:13197305
  • Fabrikant:7316571561370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 45 mm en een buitendiameter van 75 mm. Het lager is voorzien van afdichtingen of afdekkappen ter bescherming tegen verontreinigingen. Met een breedte van 16 mm en een dynamische draaglast van 22,1 kN is gebruik mogelijk bij snelheden tot 12.000 omw/min. Het groeftype zorgt voor stabiele radiale belastingondersteuning in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van stof en vocht
  • Dynamische draaggetal van 22,1 kN ondersteunt veeleisende operationele belastingen betrouwbaar
  • Hoge grenssnelheid van 12.000 omw/min zorgt voor geschiktheid voor snel roterende apparatuur
  • Het diepe groefontwerp verhoogt het radiale draagvermogen in compacte assemblages.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een matige belasting vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in omgevingen met mogelijke deeltjesverontreiniging
  • Compatibel met pompen die worden gebruikt in systemen voor vloeistofoverdracht en -verwerking
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm