Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757711
  • Fabrikant:7316571554808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is ontworpen voor veelzijdig gebruik en neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. De contactafdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. De eenheid is vervaardigd uit lagerstaal, heeft een robuuste constructie en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Dankzij de minimale onderhoudsbehoefte en het eenvoudige montageproces is het geschikt voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door vet vast te houden en verontreinigingen te blokkeren
  • Lagerstaalconstructie verbetert de duurzaamheid en prestaties in veeleisende omgevingen
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • C3 inwendige speling ondersteunt thermische uitzetting en een betrouwbare werking onder wisselende omstandigheden
  • De enkelrijige configuratie vereenvoudigt de installatie en vermindert de onderhoudsstilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare, geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten waar opname van belastingen in beide richtingen nodig is
  • Compatibel met ventilatoren en pompen die hoge rotatiesnelheden en robuuste afdichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 19,25/ stukexcl. btw

€ 23,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
B
16 mm