Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6009-2RS1/C3

  • ERIKS:23757710
  • Fabrikant:7316570945720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties bij hoge draaisnelheden. De contactafdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minimaal onderhoud in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatwerkkooi ondersteunt betrouwbare werking onder hoge snelheidsomstandigheden
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk zonder de prestaties te beïnvloeden
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende toepassingen
  • Het enkelrijige ontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente rotatienauwkeurigheid vereisen
  • Compatibel met HVAC-units voor stille werking
  • betrouwbare ventilatorondersteuning
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026