Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6008-2RS1/C2

  • ERIKS:23757693
  • Fabrikant:7316571025575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden voor verbeterde smering en het buitensluiten van verontreinigingen. Ontworpen voor lage wrijving en geringe trillingen ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De robuuste constructie en SKF Explorer prestatieklasse maken betrouwbare werking op hoge snelheid mogelijk met minimaal onderhoud. Het eenvoudige, veelzijdige ontwerp maakt een rechtstreekse montage in diverse MRO-toepassingen mogelijk.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving zorgt voor energie-efficiëntie en vermindert de operationele warmteontwikkeling
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden ter ondersteuning van veeleisende apparatuurvereisten
  • Vereist minimaal onderhoud, waardoor stilstand en operationele kosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met pompen die werken in vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.191 kg
Gewicht
0.42 lb
B
15 mm