€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | WT |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.155 kg |
Gewicht | 0.155 lb |
B | 14 mm |