Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757685
  • Fabrikant:7316571574127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden afdekkappen die geoptimaliseerd zijn voor lage wrijving en geluidsproductie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt hoge draaisnelheden. Gemaakt van lagerstaal vereist het minimaal onderhoud en biedt het een lange levensduur dankzij het geïntegreerde afdichtingssysteem. De robuuste constructie zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en beschermen tegen verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, wat hoge rotatiesnelheden en efficiëntie mogelijk maakt
  • Enkelrijig ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdig gebruik
  • Gemaakt van lagerstaal voor duurzaamheid en een langere gebruiksduur
  • Vereist minder onderhoud, waardoor stilstand en bijbehorende arbeidskosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die onder continue belasting werken
  • Compatibel met HVAC-apparatuur in commerciële gebouwsystemen
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.155 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm