Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2Z

  • ERIKS:23757683
  • Fabrikant:7316577096845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een effectieve afsluiting en verminderd risico op verontreiniging. Het is ontworpen voor lage wrijving, hoge rotatiesnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Het lager vereist minimaal onderhoud dankzij de robuuste constructie en geïntegreerde smering. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere bedrijfssnelheden mogelijk zijn met een lager energieverbruik
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt een veelzijdige lastverwerkingscapaciteit
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties onder zware omstandigheden
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor de noodzaak van frequente onderhoudsinterventies wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers met hoge snelheidsvereisten
  • Compatibel met transportsystemen die werken in stoffige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026