Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2RS1/C4

  • ERIKS:23757680
  • Fabrikant:7316570881516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 35 mm en een buitendiameter van 62 mm en is ontworpen voor betrouwbare werking. Het is vervaardigd uit roestvast staal en biedt corrosiebestendigheid voor veeleisende omgevingen. Het lager uit de 6007-serie is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen. Het product ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 16,8 kN en kan functioneren bij grenssnelheden tot 7000 omw/min.

Kenmerken
  • Roestvrijstalen constructie is bestand tegen corrosie onder zware of natte omstandigheden
  • Afdichtingen of afschermingen bieden tijdens bedrijf een verbeterde bescherming tegen verontreinigingen
  • Een hoge dynamische belastbaarheid zorgt voor betrouwbare prestaties bij aanzienlijke radiale belastingen
  • Een begrenzingssnelheid tot 7000 omw/min is geschikt voor toepassingen met gemiddelde rotatie-eisen.
  • Het diepe groefontwerp ondersteunt een soepele en efficiënte rotatiebeweging
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur voor voedsel- en drankenverwerking voor corrosiebestendigheid
  • Ideaal voor lichte industriële machines die betrouwbare roterende componenten nodig hebben
  • Compatibel met transportsystemen in omgevingen waar afgedichte lagers vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6007