Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6007-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757679
  • Fabrikant:7316571574066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor extra bescherming. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, met lage wrijving en een hoge toerentalcapaciteit tot 7000 omw/min. Vervaardigd uit lagerstaal is het geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. De geïntegreerde contactafdichting helpt de levensduur te verlengen door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere operationele levensduur
  • De plaatmetalen kooi biedt robuuste ondersteuning aan de rollende elementen en is bestand tegen vervorming tijdens bedrijf.
  • Smering met vet vermindert de onderhoudsbehoefte en helpt betrouwbare prestaties onder wisselende belastingen te waarborgen
  • Een hoge maximale toerentalcapaciteit maakt efficiënte werking mogelijk in veeleisende toepassingen die snelle beweging vereisen
  • Veelzijdig ontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen op te nemen ter ondersteuning van uiteenlopende mechanische eisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die snel draaiende, geluidsarme wentellagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalbehandelingssystemen met consistente radiale en axiale belastingseisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met mogelijke blootstelling aan verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 12,12/ stukexcl. btw

€ 14,67incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm