Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6006/32-2RS1/VB005

  • ERIKS:23757672
  • Fabrikant:7316571409818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde contactafdichting en een robuuste stalen kooi voor betrouwbare werking. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het lage wrijving en is het geoptimaliseerd voor een laag geluids- en trillingsniveau. Het lager ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vereist minder onderhoud dan veel alternatieven.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting behoudt de smering en blokkeert verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en energieverbruik voor een efficiënte werking.
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit in veeleisende omgevingen
  • Kan axiale en radiale belastingen in beide richtingen aan voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Geoptimaliseerd voor hoge snelheidsprestaties om stilstandtijd te verminderen bij snel bewegende machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalafhandelingsapparatuur
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste afgedichte lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 14,65/ stukexcl. btw

€ 17,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing