€ 10,76/ stukexcl. btw
€ 13,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.118 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
B | 13 mm |