Dit groefkogellager is ontworpen voor nauwkeurige rotatiebewegingen in industriële toepassingen. Het heeft een binnendiameter van 30 mm en een breedte van 13 mm, waardoor axiale en radiale belastingen efficiënt worden ondersteund. Met een maximale snelheid van 17.000 omw/min is het geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. De 2Z-afdichtingsoptie biedt extra bescherming in standaardomgevingen.
Kenmerken
Een begrenzingssnelheid van 17.000 omw/min maakt een efficiënte werking in veeleisende machines mogelijk
Een draagvermogen van 13,8 kN ondersteunt aanzienlijke radiale en axiale krachten in compacte ruimtes.
2Z-afdichtingen beschermen interne componenten tegen verontreinigingen bij routinematig industrieel gebruik
Standaardafmetingen zorgen voor eenvoudige integratie in diverse mechanische assemblages
Toepassing en gebruik
Gebruikt bij elektromotoren die betrouwbare prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
Ideaal voor transportbanden in productiebedrijven met gemiddelde belastingseisen
Compatibel met pompen in HVAC-systemen die consistente rotatieondersteuning vereisen